Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Podestleiter mit einseitigem Aufstieg, Plattform und Stufen aus Leichtmetall, 3 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg
Artikel-Nr.:
     103-705373
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     50103
EAN/GTIN:
     4031405501034
Suchbegriffe:
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Arbeitsplattform
Podestleiter mit einseitigem Aufstieg, Plattform und Stufen aus Leichtmetall, 3 Stufen inkl. Plattform.

Rahmen aus stabilen Aluminium-Strangpressprofilen. 3-seitiges Podestgeländer. Unbelastet leichtes Verschieben - belastet unverrückbarer Stand.

4 Brems-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller. Podest-Geländer, 1000 mm hoch, mit Knie- und Fußleiste. Stufentiefe 200 mm.

Handlauf nicht im Lieferumfang enthalten. Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel über 60° optional.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Stufen inkl. Plattform:
3 Stück
Gestellmaterial:
Aluminium
Plattformbreite:
660 mm
Plattformtiefe:
800 mm
Stufentiefe:
200 mm
Aufstieg:
einseitig
Ausführung Aufstieg:
Stufen
Stufenmaterial:
Aluminium mit Anti-Rutsch-Riffelung
Weitere Suchbegriffe: Arbeitspodest, Maschinentritt, Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, Podesttreppe, günzburger arbeitspodest 3 stufen, alu-leiter, alu-leiter 7m, MUNK, 705373 49, Aluleiter, Aluleitern, Alu-Leitern, Aluminiumleitern, Aluminium-Leitern, Alu-Plattformleiter, Alu-Plattformleitern, Alu-Stufenstehleiter, Alu-Stufenstehleitern, Fahrbare Plattformleiter, Fahrbare Plattformleitern, Leiter, Leitern, Mobile Plattformleiter, Mobile Plattformleitern, Plattformleitern, Podestleitern, Stufenleiter, Stufenleitern
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 513,90*
€ 588,19*
Lager 103
5
Frei Haus
ab € 517,70*
€ 588,63*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 516,81*
€ 590,99*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 521,90*
€ 596,45*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 575,98*
€ 654,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,63*
€ 700,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,13*
€ 689,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 561,23*
€ 667,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,08*
€ 639,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,70*
€ 616,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 110,02*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 396,85*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 72,35*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 59,80*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 40,50*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 36,13*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 313,11*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 34,41*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 93,55*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 92,98*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 30,19*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 16,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 407,31*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 26,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.