Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wandgarderobenleiste, Stahl, hochglanzverchromt, 10 Haken, Länge 1000 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-704958
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  704958
EAN:  k.A.
Wandgarderobenleiste, Stahl, hochglanzverchromt, 10 Haken, Länge 1000 mm

Entweder mit 4 oder mit 10 Mantelhaken. Verdeckte Wandbefestigung. Das Stahlprofil und die Kleiderhaken sind hochglanzverchromt.
Weitere Informationen:
Anzahl Haken:
10 Stk
Hakenfarbe:
hochglanz-verchromt
Höhe:
120 mm
Leistenfarbe:
hochglanz-verchromt
Leistenmaterial:
Stahl
Länge:
1000 mm
Tiefe:
55 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobenleiste, Garderobenleisten, Garderobe, Garderoben, Wandgarderoben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
Frei Haus
€ 96,51*
Kaiser_Kraft
Frei Haus
€ 99,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,90*
€ 118,88
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG