Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Reihengarderobenständer, 10 Kleiderbügel, Hutablage, 1000x1700mm, Schirmhalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  103-704955
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  704955
EAN:  k.A.
Reihengarderobenständer mit 10 Kleiderbügeln, Hutablage, BxH 1000 x 1700 mm, mit Schirmhalter

Mit und ohne Schirmhalter. Stabile Konstruktion aus Stahl, Bügelrohr aus Alu, Kleiderbügel aus hochwertigem Kunststoff. Lenkrollen als Zubehör.

Zerlegte Anlieferung - einfache Montage. Die Lieferung erfolgt inklusive Montagematerial.
Weitere Informationen:
Anzahl Schirmhalter:
7 Stk
Breite:
1000 mm
Fahrbar:
N
Gestellfarbe:
schwarz
Gestellmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Hakenfarbe:
schwarz
Hakenmaterial:
Kunststoff
Höhe:
1700 mm
Schirmhalter:
J
Tiefe:
570 mm
... > Bürozubehör > Garderoben > Wandgarderoben
Weitere Suchbegriffe: Garderobe, Garderoben, Garderobensystem, Garderobensysteme, Reihengarderoben
Angebote (2)
Versand
Netto
^
4 Tage
Frei Haus
€ 511,02*
Kaiser_Kraft
4 Tage
Frei Haus
€ 529,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,00*
€ 629,51
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG