Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalcontainer BRUTE®, rund, Inhalt 166 l, weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalcontainer BRUTE®, rund
Universalcontainer BRUTE®, rund
Universalcontainer BRUTE®, rund
Universalcontainer BRUTE®, rund
Artikel-Nr.:
     103-703837
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1779740
EAN/GTIN:
     0086876015669
Suchbegriffe:
Kunststofftonne
Mehrzweck-Behälter
Mehrzweckbehälter
Vielzweckbehälter
Universalcontainer BRUTE®, rund, Inhalt 166 l, weiß.

Extrem robuster Behälter zum Lagern und Transportieren. Aus widerstandsfähigem, bruchfestem Kunststoff (PE), nahtlos geformt. Erleichtertes Herausnehmen des Müllbeutels durch Lüftungskanäle. Große Handgriffe und leicht stapelbar.

BRUTE® Behälter besitzen innovative Luftkanäle, wodurch das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter wird. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die integrierten Klemmen helfen bei der mühelosen Installation und dem effizienten Austausch der Müllsäcke, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet. Der verstärkte Boden wurde speziell für das Schleppen und Ziehen über raue Oberflächen konzipiert und verlängert die Lebensdauer, sowie die allgemeine Robustheit des Behälters auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen. Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine ergonomische Leerung der Container. Die integrierten Rippen am Tonnenrand machen den Container stabil und bruchfest. Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum.

Passende Deckel im Webshop erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
166 Liter
Höhe:
800 mm
Gewicht:
5.5 kg
Durchmesser oben:
610 mm
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, kunststofftonne weiß, mehrzweck behälter, standard- mülleimer plastik, Rubbermaid, 703837 49 (rubauni16), Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter stapelbar, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Tonne, Kunststoff-Tonnen, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Plastikbox, Plastikboxen, Rundtonne, Rundtonnen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Tonne, Tonnen, Transportbehälter, Transportcontainer, Universalbehälter, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 81,70*
€ 99,13*
Frei Haus
ab € 127,24*
€ 151,53*
Lager 103
53
Frei Haus
ab € 129,13*
€ 154,10*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 130,96*
€ 155,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,70*
€ 180,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,68*
€ 175,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,13*
€ 153,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.