Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalcontainer BRUTE®, rund, Inhalt 75 l, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Universalcontainer BRUTE®, rund
Universalcontainer BRUTE®, rund
Universalcontainer BRUTE®, rund
Universalcontainer BRUTE®, rund
Artikel-Nr.:
     103-703829
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     FG262000GRAY
EAN/GTIN:
     0086876013436
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Universalcontainer BRUTE®, rund, Inhalt 75 l, grau.

Lebensmittelecht. Extrem robuster Behälter zum Lagern und Transportieren. Aus widerstandsfähigem, bruchfestem Kunststoff (PE), nahtlos geformt. Erleichtertes Herausnehmen des Müllbeutels durch Lüftungskanäle. Große Handgriffe und leicht stapelbar.

BRUTE® Behälter besitzen innovative Luftkanäle, wodurch das Herausheben voller Müllsäcke um 50 % leichter wird. Dies steigert die Produktivität und mindert gleichzeitig das Risiko von Verletzungen. Die integrierten Klemmen helfen bei der mühelosen Installation und dem effizienten Austausch der Müllsäcke, da keine Knoten zu lösen sind. In 20.000 Zyklen getestet. Der verstärkte Boden wurde speziell für das Schleppen und Ziehen über raue Oberflächen konzipiert und verlängert die Lebensdauer, sowie die allgemeine Robustheit des Behälters auch unter den härtesten Umgebungsbedingungen. Die abgerundeten Griffmulden an der Unterseite sorgen für einen besseren Halt und eine ergonomische Leerung der Container. Die integrierten Rippen am Tonnenrand machen den Container stabil und bruchfest. Das stapelbare System erlaubt einen einfachen Transport und die Lagerung auf kleinstem Raum.

Passende Deckel im Webshop erhältlich.
Weitere Informationen:
Volumen:
75 Liter
Breite:
540 mm
Höhe:
585 mm
Gewicht:
2.64 kg
Durchmesser oben:
495 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Kunststoff-Abfallbehälter, Kunststoffabfallbehälter, Kunststofftonne, Mehrzweck-Behälter, Mehrzweckbehälter, Vielzweckbehälter, Abfall-Korb, Abfallkorb, Müllkorb, Papiereimer, Papierkorb, Rechteck-Behälter, Rechteckbehälter, Rund-Behälter, Rundbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Stapelbehälter, mehrzweckbehälter 75l grau, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen grau, Rubbermaid, 703829 49 (rubauni4), Abfallbehälter, Abfallbehälter für Betrieb, Abfallsammler, Baubetrieb, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Behälter, Behälter für Abfall, Behälter stapelbar, Kunststoff-Behälter, Kunststoffbox, Kunststoffboxen, Kunststoff-Stapelbehälter, Kunststoff-Tonne, Kunststoff-Tonnen, Müllbehälter, Müllsammler, Mülltonne, Mülltonnen, Plastikbox, Plastikboxen, Rundtonne, Rundtonnen, Stapelbare Behälter, Stapelbehälter aus Kunststoff, Tonne, Tonnen, Transportbehälter, Transportcontainer, Universalbehälter, Wertstoffcontainer
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
66
1
€ 5,50*
ab € 37,33*
€ 46,44*
1
€ 4,95*
ab € 37,38*
€ 46,44*
4 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 37,33*
€ 46,45*
2 Tage
66
2
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 47,80*
Lager 103
32
1
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 68,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,66*
€ 80,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,13*
€ 76,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,49*
€ 74,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
920900
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
920600
ab € 1,05*
Zubehör
Hünersdorff
920700
ab € 1,29*
Zubehör
Hünersdorff
920800
ab € 1,59*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264000BLA
ab € 57,57*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264043BLA
ab € 85,78*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG263200GRAY
ab € 47,76*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG265500GRAY
ab € 123,79*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000WHT
ab € 37,54*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG262000YEL
ab € 37,34*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261000WHT
ab € 22,16*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG261960GRAY
ab € 9,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 YEL
ab € 129,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 GRAY
ab € 129,09*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG264300 RED
ab € 129,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.