Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Fachboden RAL 7035, für Leichtschraubregal, kunststoffbeschichtet, BxT 750x300mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Artikel-Nr.:  103-703159
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  703159
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fachboden
Regalboden
Fachboden RAL 7035, für Leichtschraubregal, kunststoffbeschichtet, BxT 750 x 300 mm

Komplett mit Schrauben.
Weitere Informationen:
Bodenbreite:
750 mm
Bodentiefe:
300 mm
Bodentraglast:
60 kg
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
... > Regale > Schraubregale > Lager- Schraubregale
Weitere Suchbegriffe: Fachböden, Regalböden
Angebote (2)
Versand
Netto
^
14 Tage
€ 10,00*
€ 12,47*
Kaiser_Kraft
12 Tage
Frei Haus
€ 12,90*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:12 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG