| |
|
| Artikel-Nr.: 103-702902 Herst.-Nr.: K07604/040 EAN/GTIN: 4250623725118 |
| |
|
| | |
| Fachboden mit Trägern, verzinkt und kunststoffbeschichtet, BxT 750 x 600 mm. Weitere Informationen: | | Breite: | 750 mm | Tiefe: | 600 mm | Oberfläche: | kunststoffbeschichtet | Farbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden für Steckregal, Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden, hofe, 702902 49, Fachböden, Regalboden, Regalböden, Regalfachboden, Regalfachböden, Zubehör, Zubehöre, Zusatzboden, Zusatzböden, Zusatzfachböden |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 25,25* | € 34,96* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 26,27* | € 37,41* | | | | | | 48 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,18* | € 37,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 30,20* | € 41,78* | | | | | 50 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,14* | € 49,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|