| |
|
| Artikel-Nr.: 103-702882 Herst.-Nr.: 702907 EAN/GTIN: 4021177029072 |
| |
|
| | |
| Edelstahlregal, Regalhöhe 1500 mm, Grundregal, Breite x Tiefe 1100 x 500 mm.
Aus Werkstoff 4301. Beständig gegen Wärme, Kälte, Nässe und viele Chemikalien. Leichte Reinigung und Desinfektion, auch mit Hochdruck- und Heißdampfgeräten. Ideal für Großküchen, Gastronomie, medizinische Einrichtungen, Labore und Kühlräume.
Hohe Lagerkapazität durch großflächige Fachböden, enge Bodenverbindung zwischen Grund- und Anbauregalen und feinstufiges 25-mm-Boden-Höhenraster. Schraubmontage ohne Diagonalstreben. Stabilisierung durch Eckplatten und Knotenbleche. Freier Zugriff von beiden Seiten.
Für Einsatz in Umgebung mit aggressiven Dämpfen nicht geeignet. Wenn die Höhe des Regals mehr als das 5-fache seiner Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden.
Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich. Weitere Informationen: | | Regalhöhe: | 1500 mm | Regalart: | Grundregal | Oberfläche: | rostfrei | Material: | Edelstahl, Werkstoff 4301 | Konstruktion: | verschraubt | Höhenverstellraster Böden: | 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Grundregal, Kühlzellen-Regal, Kühlzellenregal, Hygiene-Steckregal, Lebensmittelregal, Schraub-Anbauregal, Schraub-Grundregal, Schraub-Regal, Schraubregal, edelstahlregal regalhöhe 1500 mm grundregal, hygiene steckregal, lebensmittelregal grundfeld, 702882 49, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Edelstahl-Regal, Edelstahl-Regale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Schraubregale |
| | |
| |