Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, Gleitlager, Rad-Ø x Breite 200 x 48 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Artikel-Nr.:
     103-702870
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     128226
EAN/GTIN:
     4053357008874
Suchbegriffe:
Kunststoffrad
Rad Kunststoff
Nylonrad
Polyamidrad
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, Gleitlager, Rad-Ø x Breite 200 x 48 mm.

Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Chemikalien. Härte 92 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.
Weitere Informationen:
Bauform:
Rad
Radmaterial:
Polyurethan
Felgenmaterial:
Polyamid
Raddurchmesser:
200 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
350 kg
Radbreite:
48 mm
Radlagerung:
Gleitlager
Temperaturbeständigkeit:
-5 °C bis +80 °C
Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, polyurethanrad 20cm durchmesser wicke, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Wicke, 702870 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.