| |
|
| Artikel-Nr.: 103-702730 Herst.-Nr.: 128220 EAN/GTIN: 4053357001431 |
| |
|
| | |
| Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, Gleitlager, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm.
Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Chemikalien. Härte 92 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C. Weitere Informationen: | | Bauform: | Rad | Radmaterial: | Polyurethan | Felgenmaterial: | Polyamid | Raddurchmesser: | 100 mm | Tragfähigkeit bei 4 km/h: | 150 kg | Radbreite: | 35 mm | Radlagerung: | Gleitlager | Temperaturbeständigkeit: | -5 °C bis +80 °C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polyamidrolle, Polyurethan-Reifen, Polyurethanrad, Polyurethanrolle, wicke polyurethan-reifen, polyurethan reifen, polyurethanrad 80/35/18, Wicke, 702730 49, Apparaterolle, Apparaterollen, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrolle, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen |
| | |
| |