Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Bauhöhe 128 mm, Lenkrolle mit Gleitlager.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge
Artikel-Nr.:
     103-702714
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     138242
EAN/GTIN:
     4053357013465
Suchbegriffe:
Apparaterolle
Lenkrolle
Schwenkrolle
Polyurethan-Reifen
Polyurethan-Reifen auf Polyamid-Felge, Rad-Ø x Breite 100 x 35 mm, Bauhöhe 128 mm, Lenkrolle mit Gleitlager.

Auf Polyamid-Felge. Äußerst robust bei hoher Laufleistung, geringer Rollwiderstand. Weitgehend beständig gegen viele verdünnte Öle, Fette und Chemikalien. Härte 92 Shore-A. Temperaturbeständig von -5 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
100 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Polyurethan (PU)
Felgenmaterial:
Polyamid
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
150 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
35 mm
Bauhöhe:
128 mm
Weitere Suchbegriffe: Polyurethanrad, Polyurethanrolle, lenkrolle 100mm 150kg, polyurethan reifen, wicke polyurethan-reifen, Wicke, 702714 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Kunststoff-Felge, Kunststoff-Felgen, Lenkrollen, Polyurethanräder, Polyurethanrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Reifen, Rolle, Rollen, Spurlose Rolle, Spurlose Rollen, Transportgeräterolle, Transportgeräterollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.