Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageboden, schräg, Breite 800 mm, Tiefe 160 mm, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ablageboden
Ablageboden
Artikel-Nr.:
     103-700864
Herst.-Nr.:
     960.812
EAN/GTIN:
     4014641199944
Suchbegriffe:
ANKE
700864 49
Ablageboden
Ablageböden
Ablageboden, schräg, Breite 800 mm, Tiefe 160 mm, grau.

Tragkraft 30 kg. Aufkantung vorne 75 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
Tiefe:
160 mm
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Traglast:
30 kg
Weitere Suchbegriffe: Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,88*
€ 95,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,07*
€ 91,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,68*
€ 87,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.