Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Arbeitsstation, Monitorgehäuse, 2 Ausziehböden, Breite 650 mm, anthrazit / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Artikel-Nr.:
     103-700710
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-650-M70-MG2.995
EAN/GTIN:
     4040376921390
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Arbeitsstation, Monitorgehäuse, 2 Ausziehböden, Breite 650 mm, anthrazit / enzianblau.

Monitorplatzierung im Monitorgehäuse. Multifunktionelle Schränke für Werkstatt und Betrieb. Erweiterbar mit Ausziehböden und Schubladen (Zubehör). Einsatz: Werkstatt, Betrieb, Lager etc.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Montage- / Verstellraster 80 mm. Außenhöhe 1060 mm. Tiefe 520 mm. Monitorgehäuse für Flachbildschirme Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe 710 x 650 x 250 mm. Innenmaße Höhe x Breite x Tiefe 530 x 635 x 230 mm. Unter dem Monitor ein offenes Fach, Höhe 140 mm.

Auf Anfrage bieten wir die PC-Arbeitsstationen auch mit größeren Monitorgehäusen für Röhrenbildschirme. Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1770 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Innenmaße Monitorabteil:
HxBxT 530x635x230 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
26 Zoll
Innenmaße:
Breite Ausziehboden 570 mm
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
anthrazit
Frontfarbe:
enzianblau
Maße Sichtfenster:
480x430 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, computerschrank h1770xb650xt520mm, computer arbeitsstation, rau computer-arbeitsstation, RAU, 700710 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Workstation, Workstations
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 945,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.095,77*
€ 1.303,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.093,38*
€ 1.301,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.045,36*
€ 1.243,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,65*
€ 1.199,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,90*
€ 1.125,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.