Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Arbeitsstation, Monitorgehäuse, 1 Ausziehboden, Breite 1100 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Artikel-Nr.:
     103-700702
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100-M65-MG2.11
EAN/GTIN:
     4040376919366
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Arbeitsstation, Monitorgehäuse, 1 Ausziehboden, Breite 1100 mm, lichtgrau / enzianblau.

Monitorplatzierung im Monitorgehäuse. Multifunktionelle Schränke für Werkstatt und Betrieb. Erweiterbar mit Ausziehböden und Schubladen (Zubehör). Einsatz: Werkstatt, Betrieb, Lager etc.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Montage- / Verstellraster 80 mm. Außenhöhe 1060 mm. Tiefe 520 mm. Monitorgehäuse für Flachbildschirme Außenmaße Höhe x Breite x Tiefe 710 x 650 x 250 mm. Innenmaße Höhe x Breite x Tiefe 530 x 635 x 230 mm. Sichtfenster : Höhe x Breite 480 x 430 mm. Unter dem Monitor ein offenes Fach, Höhe 140 mm.

Auf Anfrage bieten wir die PC-Arbeitsstationen auch mit größeren Monitorgehäusen für Röhrenbildschirme. Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1770 mm
Gesamtbreite:
1100 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Innenmaße Monitorabteil:
HxBxT 530x635x230 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
26 Zoll
Innenmaße:
Breite Ausziehboden 1020 mm
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau
Frontfarbe:
enzianblau
Maße Sichtfenster:
480x430 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, RAU, 700702 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Workstation, Workstations
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,48*
€ 831,07*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,21*
€ 831,60*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 732,41*
€ 835,23*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 750,75*
€ 853,63*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 804,47*
€ 907,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 831,07*
€ 988,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,42*
€ 983,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,40*
€ 954,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 776,49*
€ 924,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,48*
€ 868,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 84,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.