Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Arbeitsstation, Lochwand, Schreibpult, Ausziehboden, Schublade, Breite 1100 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Artikel-Nr.:
     103-700698
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100-M61.11
EAN/GTIN:
     4040376921147
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Arbeitsstation, Lochwand, Schreibpult, Ausziehboden, Schublade, Breite 1100 mm, lichtgrau / enzianblau.

Monitorplatzierung an der Lochwand. Multifunktionelle Schränke für Werkstatt und Betrieb. Erweiterbar mit Ausziehböden und Schubladen (Zubehör). Einsatz: Werkstatt, Betrieb, Lager etc.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Montage- / Verstellraster 80 mm. Außenhöhe 1060 mm. Tiefe 520 mm. 1 Lochwand mit Aufnahme für Flachbildschirme (VESA-Norm), 1 Schreibpult mit Klappdeckel, 1 Ausziehboden, 1 Schublade.

Auf Anfrage bieten wir die PC-Arbeitsstationen auch mit größeren Monitorgehäusen für Röhrenbildschirme. Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1770 mm
Gesamtbreite:
1100 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
26 Zoll
Innenmaße:
Breite Boden / Schublade 1020 mm
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau
Frontfarbe:
enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Tastatur- und Mausablage, Tastaturauszug, Tastatureinschub, Tastaturplatte, Tastaturschublade, Werkstattpult, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, RAU, 700698 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Workstation, Workstations
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 757,21*
€ 848,48*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 757,53*
€ 848,49*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,69*
€ 852,70*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 788,89*
€ 877,66*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 804,36*
€ 897,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 848,49*
€ 1.009,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,23*
€ 1.008,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 824,77*
€ 981,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,23*
€ 952,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,53*
€ 901,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 85,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.