Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Arbeitsstation, Schrankgehäuse mit 1 Ausziehboden, Breite 650 mm, lichtgrau / enzianblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Computer-Arbeitsstation
Artikel-Nr.:
     103-700692
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-650-M60.11
EAN/GTIN:
     4040376919281
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Arbeitsstation, Schrankgehäuse mit 1 Ausziehboden, Breite 650 mm, lichtgrau / enzianblau.

Monitorplatzierung offen. Multifunktionelle Schränke für Werkstatt und Betrieb. Erweiterbar mit Ausziehböden und Schubladen (Zubehör). Einsatz: Werkstatt, Betrieb, Lager etc.

Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion. Kabeldurchlässe für einfache Elektrifizierung. Schrankgehäuse Tastaturauszug mit abschließbarer Frontklappe, Höhe 120 mm. Darunter Flügeltürschrank mit Raum für Ausziehböden und Schubladen. Lichte Höhe 850 mm. Montage- / Verstellraster 80 mm. Außenhöhe 1060 mm. Tiefe 520 mm.

Auf Anfrage bieten wir die PC-Arbeitsstationen auch mit größeren Monitorgehäusen für Röhrenbildschirme. Ihr Vorteil Das Schranksystem mit variabler Gestaltungsmöglichkeit. Schaffen Sie sich Ihren individuellen PC-Arbeitsplatz.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
1060 mm
Gesamtbreite:
650 mm
Gesamttiefe:
520 mm
Max. Bildschirmgröße (TFT):
26 Zoll
Innenmaße:
Breite Ausziehboden 570 mm
Korpusmaterial:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Korpusfarbe:
lichtgrau
Frontfarbe:
enzianblau
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, Drehtür-Schrank, Drehtüren-Schrank, Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Monitor-Schrank, Monitorschrank, Schrankgehäuse, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computerschrank ral7035, RAU, 700692 49, Arbeitsstation, Arbeitsstationen, Computerschränke, EDV-Möbel, EDV-Mobiliar, EDV-Schrank, EDV-Schränke, Medienschrank, Medienschränke, PC-Arbeitsplatzsystem, PC-Arbeitsplatzsysteme, PC-Möbel, PC-Schränke, PC-Station, PC-Stationen, Workstation, Workstations
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,92*
€ 447,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 392,72*
€ 447,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 397,27*
€ 449,55*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 406,28*
€ 458,03*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 407,66*
€ 460,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,69*
€ 532,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,46*
€ 526,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,19*
€ 515,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,04*
€ 503,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,92*
€ 471,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-SR.12
ab € 84,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.