Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, HxBxT 210 x 310 x 130 mm, mit Inhalt.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157
Artikel-Nr.:
     103-682780
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     SN-CD 0301138
EAN/GTIN:
     4250108801184
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13157, HxBxT 210 x 310 x 130 mm, mit Inhalt.

Nach DIN 13157. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung. Drehverschlüsse.

Aus ABS-Kunststoff für den stationären und mobilen Einsatz, plombierbar. Mit Gummidichtung und Abdeckplatten.

Gefüllte Erste-Hilfe-Koffer enthalten sterile Verbandstoffe und sind daher von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Füllung:
nach DIN 13157
Höhe:
210 mm
Breite:
310 mm
Tiefe:
130 mm
Farbe:
signalorange
Material:
ABS-Kunststoff
Befestigungsart:
Wandhalterung mit 90° Stopp-Arretierung
Norm:
DIN 13157
Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13157, erste hilfe kasten söhngen, erste hilfe kasten, SÖHNGEN, 682780 49, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandstoff, Verbandstoffe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 58,09*
€ 86,46*
1
€ 4,95*
ab € 69,41*
€ 86,47*
1
€ 4,95*
ab € 69,90*
€ 86,47*
Lager 103
57
1
Frei Haus
ab € 73,12*
€ 90,44*
1 Tag
57
1
Frei Haus
ab € 77,93*
€ 97,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,85*
€ 105,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,35*
€ 102,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,12*
€ 87,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,21*
Sonstiges
Söhngen
0303008
ab € 44,66*
Sonstiges
Söhngen
0303018
ab € 17,71*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,77*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,817*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,05*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,75*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,33*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,21*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,38*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,88*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.