Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169, signalorange, HxBxT 300 x 400 x 150 mm, mit Füllung.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169
Artikel-Nr.:
     103-682705
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     MT-CD0301155
EAN/GTIN:
     4250108800019
Suchbegriffe:
Betriebsverbandkasten
Betriebsverbandkoffer
Betriebsverbandskasten
Erste Hilfe Kasten
Erste-Hilfe-Koffer nach DIN 13169, signalorange, HxBxT 300 x 400 x 150 mm, mit Füllung.

Mobil einsetzbarer Erste-Hilfe-Koffer. Nach DIN 13169. Inkl. Wandhalterung mit 90°-Stopp-Arretierung.

Aus ABS-Kunststoff, plombierbar. Abgerundete Ecken und Kanten, umlaufende Gummidichtung.

Gefüllte Erste-Hilfe-Koffer enthalten sterile Verbandstoffe und sind daher von der Rückgabe ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Füllung:
mit Inhalt
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Farbe:
signalorange
Material:
ABS-Kunststoff
Befestigungsart:
mit Wandhalterung
Norm:
DIN 13169
Weitere Suchbegriffe: Erste Hilfe Koffer, Erstehilfekoffer, Ersthelfer-Notfallkoffer, Verbandkoffer, Verbandskoffer, Austauschset, DIN-Füllsatz, Füllsatz, Füllsätze, NL-Norm-Füllsatz, Verbandkasten Nachfüllset, Verbandkastennachfüllset, Önorm-Füllsatz, Füllsatz nach DIN 13169, erste hilfe kasten söhngen, erste hilfe kasten, betriebsverbandkasten inhalt, SÖHNGEN, 682705 49, Arzneischrank, Arzneischränke, Betriebssicherheit, Betriebssicherheiten, Erste Hilfe, Erste-Hilfe-Ausstattung, Erste-Hilfe-Ausstattungen, Erste-Hilfe-Koffer, Notfallkoffer, Sanitätskasten, Sanitätskästen, Sanitätsraumausstattung, Sanitätsraumausstattungen, Verbandkasten, Verbandkästen, Verbandstoff, Verbandstoffe
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
24
Frei Haus
ab € 138,52*
€ 166,42*
€ 4,95*
ab € 146,01*
€ 174,36*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 146,55*
€ 175,04*
3 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 149,43*
€ 179,57*
4 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 153,67*
€ 183,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,42*
€ 198,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,93*
€ 185,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,81*
€ 174,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,52*
€ 164,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dr. Schumacher
20742497
ab € 7,21*
Sonstiges
Söhngen
0101141
ab € 18,73*
Sonstiges
Ambu
321400000
ab € 5,857*
Sonstiges
Glaswarenfabrik Karl Hecht
42872010
ab € 5,07*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
044-0-131s
ab € 34,96*
Sonstiges
Dr. Schumacher
00-214-010
ab € 13,34*
Sonstiges
B. Braun
4606710V
ab € 12,17*
Sonstiges
KaWe Germany
06.10100.044
ab € 11,30*
Sonstiges
Hartmann
9910603
ab € 48,81*
Sonstiges
Servoprax
I9 0150
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.