Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen und außen, Rollen-Ø max. 240 mm, LxBxH 290 x 283 x 180 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftetikettenspender
Haftetikettenspender
Artikel-Nr.:
     103-679089
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1222500
EAN/GTIN:
     4260270820562
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen und außen, Rollen-Ø max. 240 mm, LxBxH 290 x 283 x 180 mm.

Ideal für Barcode- und Werbeaufkleber. Verschiedene Ausführungen, Tisch- und Handgeräte.

Tischgerät Robustes Metallgehäuse. Trennbleche bzw. Klemmringe zur Einlage mehrerer Etikettenrollen. Für Rollenwicklung innen und außen. Extrem standfest. Rollen-Ø außen max. 240 mm bei Innenwicklung.
Weitere Informationen:
Für Rollenbreite:
250 mm
Anzahl Trennbleche:
3 Stück
Länge:
290 mm
Breite:
283 mm
Höhe:
180 mm
Material:
Metall
Produkttyp:
Etikettenspender
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender hade, etikettenspender, 679089 49, Etikettenabroller, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikettiergeräte, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Haftetikettenspender, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,57*
€ 231,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,74*
€ 230,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,02*
€ 215,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,78*
€ 181,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.