Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen und außen, Rollen-Ø max. 240 mm, LxBxH 290 x 210 x 180 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Haftetikettenspender
Haftetikettenspender
Artikel-Nr.:
     103-678201
Hersteller:
     HADE Heinrich Dornseifer
Herst.-Nr.:
     1221800
EAN/GTIN:
     4260270820524
Suchbegriffe:
Etikettenspendegerät
Etikettenspender
Haftetikettierer
Tischetikettenspender
Haftetikettenspender, für Rollenwicklung innen und außen, Rollen-Ø max. 240 mm, LxBxH 290 x 210 x 180 mm.

Ideal für Barcode- und Werbeaufkleber. Verschiedene Ausführungen, Tisch- und Handgeräte.

Tischgerät Robustes Metallgehäuse. Trennbleche bzw. Klemmringe zur Einlage mehrerer Etikettenrollen. Für Rollenwicklung innen und außen. Extrem standfest. Rollen-Ø außen max. 240 mm bei Innenwicklung.
Weitere Informationen:
Für Rollenbreite:
180 mm
Anzahl Trennbleche:
2 Stück
Länge:
290 mm
Breite:
210 mm
Höhe:
180 mm
Material:
Metall
Produkttyp:
Etikettenspender
Weitere Suchbegriffe: etikettenspender hade, etikettenspender, 678201 49, Etikettenabroller, Etikettierer, Etikettiergerät, Etikettiergeräte, Etikettiermaschine, Etikettiermaschinen, Haftetikettenspender, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
14
Frei Haus
ab € 141,10*
€ 167,44*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 141,62*
€ 168,04*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,44*
€ 199,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,45*
€ 195,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,09*
€ 183,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,10*
€ 167,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1210602
ab € 63,42*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1220800
ab € 109,04*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1221200
ab € 125,63*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1222500
ab € 163,50*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1211200
ab € 93,97*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1210650
ab € 80,73*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1210900
ab € 84,44*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1229200
ab € 142,13*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1229300
ab € 158,01*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
1215000
ab € 117,42*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
121180
ab € 110,06*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
121300
ab € 139,67*
Ähnlich
HADE Heinrich Dornseifer
122910
ab € 144,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.