Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Outdoor-Sessel IN/OUT, Polyesterseil/Stahl, schwarz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Outdoor-Sessel IN/OUT
Outdoor-Sessel IN/OUT
Outdoor-Sessel IN/OUT
Artikel-Nr.:
     103-676550
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     493402
EAN/GTIN:
     4021224934021
Suchbegriffe:
Besuchersessel
Loungesessel
Außenstuhl
Garten Stapelsessel
Outdoor-Sessel IN/OUT, Polyesterseil/Stahl, schwarz.

Schicker Sessel im 70er-Jahre-Look für draußen und drinnen.

Bequemes Multitalent zur Nutzung auf Ihren Terrassen, in Ihrer Lounge oder in Ihrem Empfangsbereich. Der unaufdringliche Sessel IN/OUT bietet Sitzmöglichkeiten im Retrostil. Ergänzt mit dem passenden Stuhl IN/OUT können Sie allen Ihren Gästen oder Mitarbeitern den passenden Platz anbieten.
Weitere Informationen:
Gesamthöhe:
850 mm
Gesamtlänge:
700 mm
Gesamttiefe:
800 mm
Sitzflächenmaterial:
Polyester
Sitzflächenfarbe:
schwarz
Sitzhöhe:
400 mm
Sitzbreite:
650 mm
Sitztiefe:
570 mm
Gestellmaterial:
Stahlrohr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 765,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,12*
€ 1.052,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,65*
€ 1.027,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 826,06*
€ 983,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 800,66*
€ 952,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,10*
€ 910,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.