Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Außentisch JEVER, LxBxH 2200 x 700 x 715 mm, verzinkt/Teak.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Außentisch JEVER
Außentisch JEVER
Außentisch JEVER
Artikel-Nr.:
     103-676547
Hersteller:
     Jan Kurtz
Herst.-Nr.:
     492622
EAN/GTIN:
     4021224926224
Suchbegriffe:
Gartentisch
Outdoortisch
Terrassentisch
gartentisch 70x115cm
Außentisch JEVER, LxBxH 2200 x 700 x 715 mm, verzinkt/Teak.

Kombiniert mit den passenden Außenbänken bietet der Tisch JEVER ästhetische Sitzmöglichkeiten auf der Terrasse, dem Balkon oder im Grünen. Mit seinem leichten Design fügt sich die Serie JEVER auch in Ihren Außenbereich unaufgeregt ein.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
2200 mm
Gesamttiefe:
700 mm
Plattenbreite:
700 mm
Tischhöhe:
715 mm
Plattenlänge:
2200 mm
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
Teakholz
Gestellfarbe:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: gartentisch, jan kurtz gartentisch, 676547 49, Außentisch, Außentische, Gartenmöbel, Gartentische, Holztisch, Holztische, Outdoor-Tisch, Picknicktisch, Picknicktische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 858,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 990,57*
€ 1.178,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 976,03*
€ 1.161,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 908,93*
€ 1.081,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 881,24*
€ 1.048,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 858,11*
€ 1.021,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.