Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batterie, für Kehrmaschine Twin Sweep, 12 V, 50 Ah.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batterie
Batterie
Artikel-Nr.:
     103-668393
Hersteller:
     Stolzenberg
Herst.-Nr.:
     110170
EAN/GTIN:
     4061753246769
Suchbegriffe:
Batterie Scheuermaschine
batterie scheuermaschine
Batterie, für Kehrmaschine Twin Sweep, 12 V, 50 Ah.
Weitere Informationen:
Akkukapazität:
50 Ah
Spannung:
12 V
Produkttyp:
Batterien
Weitere Suchbegriffe: 668393 49, Batterie, Batterien, Ersatzteil, Ersatzteile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,02*
€ 240,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,34*
€ 239,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 197,82*
€ 235,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,95*
€ 221,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.