Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter, LxB 375 x 338 mm, orange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfallsackhalter
Abfallsackhalter
Abfallsackhalter
Artikel-Nr.:
     103-666912
Hersteller:
     Skipper
Herst.-Nr.:
     Bin01
EAN/GTIN:
     0701304769500
Suchbegriffe:
Abfallsackhalter
Abfallsackständer
Abfallsammelsystem
Abfallständer
Abfallsackhalter, LxB 375 x 338 mm, orange.

Praktische Ergänzung am Pfosten. Für Abfälle direkt am Arbeitsort.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Länge:
375 mm
Breite:
338 mm
Höhe:
109 mm
Produkttyp:
Halterungen
Weitere Suchbegriffe: Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackhalter, Skipper, 666912 49, Abfallsackhalterung, Pfostenzubehör, Pfostenzubehöre, Zubehör, Zubehöre
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
11
Frei Haus
ab € 40,79*
€ 57,32*
€ 4,95*
ab € 41,97*
€ 58,83*
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 58,83*
€ 8,95*
ab € 51,31*
€ 75,49*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,32*
€ 68,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,03*
€ 66,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Skipper
Post01
ab € 24,94*
Zubehör
Skipper
CORD01
ab € 26,05*
Zubehör
Deiss
94067
ab € 39,10*
Zubehör
Skipper
Post02
ab € 24,67*
Zubehör
Skipper
Sign01
ab € 29,59*
Zubehör
Skipper
Disp01
ab € 21,53*
Zubehör
Skipper
Pad01
ab € 30,34*
Zubehör
Skipper
Post04
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.