Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,3 m³, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern
Artikel-Nr.:
     103-660680
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     660680
EAN/GTIN:
     4052462013001
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter
Kippbehälter für Späne, mit Polyamidrädern, Volumen 0,3 m³, lichtblau.

Mit Siebblech und Ablasshahn 1'' zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen. Behälterwanne schwenkt nach Entleerung selbsttätig zurück. Mit Schiebegriff. Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen (Gliederkette), Seilzugbedienung.

1 Lenkrolle, Rad-Ø 180 mm. 2 Achsräder, Rad-Ø 200 mm. Polyamidräder.
Weitere Informationen:
Volumen:
0.3 m³
Traglast:
1000 kg
Gesamtlänge:
1275 mm
Gesamtbreite:
820 mm
Gesamthöhe:
820 mm
Schüttkanthöhe:
720 mm
Ausführung Kippbehälter:
mit Einfahrtaschen und Rollen
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter 300 l, spänebehälter, kipp-behälter ral 5012, eurokraft pro, 660680 49, Behälter, Kippcontainer, Muldenkipper, Sammelbehälter, Schüttgutbehälter, Spänekippbehälter mit Rollen SKM, Spänewagen, Stahlbehälter, Stahlblechbehälter, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Transportbehälter, Transportgerät, Transportgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 725,67*
€ 858,56*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 782,92*
€ 862,67*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 798,93*
€ 875,18*
43 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 805,76*
€ 886,95*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.254,82*
€ 1.358,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.358,52*
€ 1.616,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.347,55*
€ 1.603,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,02*
€ 1.551,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.277,64*
€ 1.520,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.254,82*
€ 1.493,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
SGU30 GELBORANGE
ab € 676,84*
Ähnlich
Bauer
SGU 30 LICHTBLAU
ab € 679,67*
Ähnlich
Bauer
SGU30
ab € 828,59*
Ähnlich
Bauer
SGU50 GELBORANGE
ab € 858,30*
Ähnlich
Bauer
SGU 50 LICHTBLAU
ab € 861,08*
Ähnlich
Bauer
SGU50
ab € 1.033,03*
Ähnlich
Bauer
SGU 75 LICHTBLAU
ab € 978,64*
Ähnlich
Bauer
SGU75
ab € 1.173,50*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 2000
ab € 1.173,47*
Ähnlich
Bauer
SGU100 RAL 5012
ab € 1.171,37*
Ähnlich
Bauer
SGU100 VERZINKT
ab € 1.556,70*
Ähnlich
Bauer
4479-03-0000-1
ab € 984,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.