Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Zubehör zu Hallenbüro aus Stahlblech-Wandelementen, Fenster, Dreh-Kippfenster


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kaiser_Kraft
Artikel-Nr.:  103-660540
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  660540
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Fenster (Hallenbüro)
Zubehör zu Hallenbüro aus Stahlblech-Wandelementen, Fenster, Dreh-Kippfenster

955 x 965 mm. Einfach verglast. DIN rechts oder DIN links.
Weitere Informationen:
Breite:
955 mm
Fensterart:
Dreh-Kippfenster
Fensterrahmenmaterial:
Aluminium
Höhe:
965 mm
... > Fertigräume > Hallenbüros im Baukastensystem > Hallenbüros mit Stahlblechwänden
Weitere Suchbegriffe: Fenster, Dreh-Kippfenster, Schiebefenster, Hallenbüro, Zubehör
Angebote (2)
Versand
Netto
^
30 Tage
Frei Haus
€ 730,30*
Kaiser_Kraft
30 Tage
Frei Haus
€ 756,00*
Preise von Kaiser_Kraft
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,00*
€ 899,64
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kaiser_Kraft
Versand von Kaiser_Kraft
Lieferzeit:30 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kaiser_Kraft
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG