Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlusshülsen, für PP-Band, Breite 13 mm, VE 2000 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Verschlusshülsen
Artikel-Nr.:
     103-659134
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17342
EAN/GTIN:
     4030198173428
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Verschlusshülsen, für PP-Band, Breite 13 mm, VE 2000 Stk.
Weitere Informationen:
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PP
Form:
KU, halboffen
Oberfläche:
blank
Material:
Metall
Länge:
28 mm
Materialstärke:
0.5 mm
Produkttyp:
Verschlusshülsen
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
31
pro Paket
€ 4,90*
ab € 35,75*
€ 40,13*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 35,76*
€ 40,14*
4 Tage
3
pro Paket
€ 4,79*
ab € 36,00*
€ 40,43*
2 Tage
31
pro Paket
Frei Haus
ab € 36,79*
€ 41,29*
Lager 103
33
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,47*
€ 48,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,91*
€ 58,20
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 46,49*
€ 55,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,33*
€ 53,94
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 43,47*
€ 51,73
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,02174* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 48,52*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 66,32*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 47,19*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 27,12*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 124,39*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 51,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.