Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 16 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band
Artikel-Nr.:
     103-659088
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17147/B
EAN/GTIN:
     4030198171479
Suchbegriffe:
Einhebel-Verschlussgerät
Handumreifungsgerät
Kombispanner
Umreifungsgerät
Spann- und Verschlussgerät für PP-, PET-Band, manuell, Einhebelmechanik, für Bandbreite 16 mm.

Für Kunststoffbänder.

Absolutes Profiwerkzeug für alle Industriebereiche. Einhebelmechanik hervorragend für komplizierte Umreifungsvorgänge geeignet. Für seitliche und horizontale Umreifungen und Über-Kopf-Arbeiten. Beste Verschlussfestigkeit durch aufgeraute Verschlusshülsen. Geeignet für eckige Packstücke. Mit Schneidvorrichtung für Kunststoffbänder.

Manuelle Spann- und Verschlussgeräte - Spannen und Verschließen mit nur einem Gerät - Vom Einsteiger- bis zum Profimodell Anwendung Für Kunststoffbänder.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
16 mm
Für Bandart:
PP, PET
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Höhe:
335 mm
Breite:
70 mm
Tiefe:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät kunststoffband, verschlusszange, einhebel-verschlussgerät banholzer, 659088 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,34*
€ 908,99*
20 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 820,20*
€ 909,50*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 826,39*
€ 917,46*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 994,92*
€ 1.071,74*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.036,27*
€ 1.115,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 908,99*
€ 1.081,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,86*
€ 1.057,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 849,74*
€ 1.011,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 836,70*
€ 995,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,34*
€ 980,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,24*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,65*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17349/B
ab € 66,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.