Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spann- und Verschlussgerät für PP-Band ,manuell, Kombispanner Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-659061
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     79162/B
EAN/GTIN:
     4030198791622
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, Kombispanner Standard, für Bandbreite 16 mm.

Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke.

Profigerät, Spann- und Verschlussfunktion in einem. Bandabschnitt erfolgt nicht unter Spannung, daher kein Spleißen des Kunststoffbandes. Geeignet für eckige Packstücke. Für PP-Bänder geeignet.

Manuelle Spann- und Verschlussgeräte - Spannen und Verschließen mit nur einem Gerät - Vom Einsteiger- bis zum Profimodell Anwendung Für PP-Bänder.
Weitere Informationen:
Breite:
110 mm
Höhe:
460 mm
Für Bandstärke:
0,5 - 0,8 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandbreite:
16 mm
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Spannart:
manuell
Produkttyp:
Spann- und Verschlussgerät
Tiefe:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, pp-umreifungsband verschlusszange, pp-klebeband, einhebel-verschlussgerät banholzer, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsgeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Kartonverschließmaschine, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel, Verschlussgeräte
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 366,58*
€ 386,86*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 388,68*
€ 410,67*
35 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,58*
€ 413,79*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 391,96*
€ 414,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 396,05*
€ 418,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,86*
€ 460,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,76*
€ 456,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,58*
€ 436,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 118,93*
Zubehör
k.A.
ab € 33,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 47,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 52,82*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79774
ab € 63,27*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19764/B
ab € 46,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.