Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gasbetondübel GB VE 25 Stk Bohrernenn-Ø 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     103-655149
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     050491
EAN/GTIN:
     4006209504918
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel 8 x 50
Gasbetondübel GB, VE 25 Stk, Bohrernenn-Ø 8 mm.

Die spiralförmigen Außenrippen schneiden sich formschlüssig in den weichen Baustoff und sorgen für optimale Druckverteilung und Haltewerte. Das Einschlagen mit dem Hammer erfordert kein Spezialwerkzeug und spart somit Zeit und Kosten bei der Montage. In Verbindung mit der zugelassenen fischer Sicherheitsschraube in A4 kann der GB auch im Außenbereich (z. B. der Fassadenmontage) sicher eingesetzt werden.

Der fischer Gasbetondübel GB 8 ist ein Spezialdübel für unterschiedlichste Befestigungen in Porenbeton. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte GB wird nach dem Vorbohren im Drehgang mit dem Hammer eingeschlagen. Die charakteristischen Außenrippen stellen eine formschlüssige Verbindung zwischen Dübel und Baustoff her. Der fischer Gasbetondübel GB ist ideal um Fassaden- und Dachkonstruktionen sowie Geländer in Porenbeton zu befestigen.
Weitere Informationen:
Bohrernenndurchmesser:
8 mm
Min. Bohrlochtiefe:
60 mm
Produkttyp:
Dübel
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel fischer, gasbetondübel, fischer, Befestigungswerkzeug, Befestigungswerkzeuge, Dübel
Angebote (43)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
25
€ 4,99*
ab € 0,441*
€ 0,511*
4 Tage
18750
25
€ 4,90*
ab € 0,4464*
€ 0,5264*
3 Tage
55000
2500
Frei Haus
ab € 0,5165*
€ 0,5347*
55 Tage
18750
25
€ 4,90*
ab € 0,4548*
€ 0,5348*
Lager 103
unbekannt
25
Frei Haus
ab € 0,7152*
€ 0,8052*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8052*
€ 0,95819
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7452*
€ 0,88679
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7252*
€ 0,86299
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7152*
€ 0,85109
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.