Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitscutter MAULexpert Klingenbreite 18 mm, VE 5 Stk


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitscutter
Sicherheitscutter
Sicherheitscutter
Artikel-Nr.:
     103-653183
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5X7782290
EAN/GTIN:
     4002390056922
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitscutter, MAULexpert, Klingenbreite 18 mm, VE 5 Stk.

Ergonomisch geformt: gummierte Griffzone mit Rutschbremse. Mit Klingenvorschub, Klinge komplett einziehbar, Klingenführung aus Aluminium-Druckguss. Klinge aus gehärtetem Stahl, beidseitig verwendbar. Inklusive 5 Ersatzklingen, Magazin für bis zu 5 Ersatzklingen im Griff. Einfacher und werkzeugloser Klingentausch. Auch zum Auf- oder Anhängen.

Mit Sicherheitsfunktion: Beim Loslassen erfolgt der Klingenrückzug automatisch. Für Links- und Rechtshänder geeignet durch mittige Anordnung der Schieberführung. Praktisch: Kordelschneidefunktion an der Unterseite, auch für Packschnüre. Zerschneiden von Packschnüren mit zurückgezogener Klinge möglich. GS-geprüft. Universell einsetzbar: Im Lager, in der Werkstatt, im Büro oder zum Basteln.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
automatischer Klingenrückzug
Klingenbreite:
18 mm
Produkttyp:
Sicherheitsmesser
Gehäusematerial:
Aluminium-Druckguss
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 7,586*
€ 8,406*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 3,50*
ab € 9,07*
€ 9,07*
1 Tag
25
1
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 9,22*
1
€ 4,70*
ab € 7,78*
€ 9,24*
39 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,75*
ab € 7,76*
€ 9,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 8,406*
€ 10,00314
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,036*
€ 9,56284
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,866*
€ 9,36054
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,686*
€ 9,14634
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,586*
€ 9,02734
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 42,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.