Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seifenspender FLEX Füllmenge 1,3 l Kunststoff weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender FLEX
Seifenspender FLEX
Seifenspender FLEX
Artikel-Nr.:
     103-652223
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     3486591
EAN/GTIN:
     0086876208825
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seifenspender FLEX, Füllmenge 1,3 l, Kunststoff weiß.

System ermöglicht wahlweise Einsatz von Sprühseife oder Schaumseife. Manueller, batterieloser Betrieb. Einstellbare Dosiermenge.

Bedienbar mit Druckknopf. Füllstandsanzeige. Füllmenge 1,3 l.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1.3 Liter
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe:
295 mm
Breite:
143 mm
Tiefe:
90 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ausführung:
mit Druckknopf
Produkttyp:
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Universalspender, Wandspender, cremeseifenspender kunststoff, cremeseifenspender, Rubbermaid, Hygiene, Hygieneartikel, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Krankenhaus, Labor, Corona, Schaumseifenspender, Spender, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtungen, Toiletteneinrichtung, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,62*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,81*
€ 21,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,07*
€ 20,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.