Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Seifenspender FLEX Füllmenge 0,5 l, chromfarben Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seifenspender FLEX
Seifenspender FLEX
Artikel-Nr.:
     103-652221
Hersteller:
     Vepa Bins
Herst.-Nr.:
     1787334
EAN/GTIN:
     0086876211191
Suchbegriffe:
Cremeseifenspender
Flüssigseifenspender
Hotelseifenspender
Lotionspender
Seifenspender FLEX, Füllmenge 0,5 l, chromfarben, Kunststoff.

System ermöglicht wahlweise Einsatz von Sprühseife oder Schaumseife. Manueller, batterieloser Betrieb. Einstellbare Dosiermenge.

Bedienbar mit Druckknopf. Füllstandsanzeige. Füllmenge 0,5 l.
Weitere Informationen:
Inhalt:
0.5 Liter
Gehäusefarbe:
Chrom
Höhe:
216 mm
Breite:
127 mm
Tiefe:
116 mm
Gehäusematerial:
Kunststoff
Ausführung:
mit Druckknopf
Produkttyp:
Seifenspender
Weitere Suchbegriffe: Seifencremespender, Seifenschaumspender, Seifenspender, Universalspender, Wandspender, seifenspender kunststoff 500ml, cremeseifenspender, cremeseifenspender 500ml, Rubbermaid, Hygiene, Hygieneartikel, Sanitärbereich, Sanitärbereiche, Sanitärprodukt, Sanitärprodukte, Krankenhaus, Labor, Corona, Schaumseifenspender, Spender, Toilettenausstattung, Toilettenausstattungen, Toiletteneinrichtungen, Toiletteneinrichtung, Waschraumausstattung, Waschraumeinrichtung, Waschraumeinrichtungen, Waschraumhygiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,24*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,15*
€ 39,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.