Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Doppelseitiges Klebeband Pro Nature VE 24 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband
Artikel-Nr.:
     103-651607
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56452-00000-11
EAN/GTIN:
     4042448211095
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Doppelseitiges Klebeband, Pro Nature, VE 24 Rollen, braun, Bandbreite 50 mm.

Umweltfreundlich. Universell einsetzbar, besonders für raue und faserige Haftgründe. Hohe Klebkraft, sehr gute Anfangshaftung. Leicht handeinreißbar.

Doppelseitiges Klebeband Beidseitig wirksam, trägerfrei - zur Befestigung und Verklebung.
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Kerndurchmesser:
76 mm
Bandlänge:
25 m
Bandbreite:
50 mm
Trägermaterial:
Recycling-Kunststoff
Klebeart:
Synthesekautschuk
Produkttyp:
doppelseitiges Klebeband
Materialstärke:
1,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, beidseitiges klebeband tesa 25mx50mm, beidseitiges klebeband tesa, beidseitiges klebeband, tesa, Active Green, Doppelseitige Klebebänder, Klebeband, Klebebänder, Klebestreifen, Nachhaltig, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Produkt, Packbänder, Paketbänder, Verpackungsband, Selbstklebeband, Selbstklebebänder, Tesa®-Klebeband, Tesa®-Klebebänder, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
pro Rolle
€ 5,49*
ab € 5,59*
€ 6,41*
6
pro Rolle
€ 4,70*
ab € 6,07*
€ 6,94*
8 Tage
6
1
pro Rolle
€ 4,75*
ab € 5,79*
€ 7,13*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 6,05*
€ 7,30*
Lager 103
unbekannt
24
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,905*
€ 8,575*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 8,575*
€ 10,20425
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 8,375*
€ 9,96625
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 8,185*
€ 9,74015
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 7,905*
€ 9,40695
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,3162* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Mindestbestellmenge: 24 Rollen ( entspricht € 205,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.