Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-650323
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     17144
EAN/GTIN:
     4030198171448
Suchbegriffe:
Bandspanner
Haspelspanner
Stahlbandspanner
PP-Klebeband
Spann- und Verschlussgerät für PP-Band, manuell, für Bandbreite 13 mm.

Kombiwerkzeug für Spannen und Verschließen in einem. Geeignet für eckige Packstücke.

Praktisches, einteiliges und preiswertes Umreifungsgerät. Spann- und Verschlussfunktion in einem. Geeignet für eckige Packstücke, Bandspannung durch direkte Krafteinwirkung des Benutzers. Das Band wird automatisch abgetrennt. Für PP-Bänder geeignet.

Manuelle Spann- und Verschlussgeräte - Spannen und Verschließen mit nur einem Gerät - Vom Einsteiger- bis zum Profimodell Anwendung Für Kunststoff-Bänder.
Weitere Informationen:
Spannart:
manuell
Verschlussart:
Verschlusshülsen
Für Bandbreite:
13 mm
Für Bandart:
PP
Für Bandstärke:
0,75 mm
Höhe:
150 mm
Breite:
170 mm
Tiefe:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: PP-Packband, Polypropylen-Packband, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, Plastikband, Einhebel-Verschlussgerät, Handumreifungsgerät, Kombispanner, Umreifungsgerät, Verschlussgerät, Verschlusszange, verschlussgerät 13mm, pp-klebeband, einhebel-verschlussgerät banholzer, 650323 49, Kartonverschließmaschine, Kartonverschließmaschinen, Kombispanngerät, Kombispanngeräte, Spanngerät, Spanngeräte, Umreifungsbandabroller, Umreifungsgeräte, Umreifungsmaschine, Umreifungsmaschinen, Verpackungsgerät, Verpackungsgeräte, Verschlussgeräte
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
3
Frei Haus
ab € 116,15*
€ 140,34*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 117,37*
€ 140,95*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,81*
€ 148,69*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 127,17*
€ 153,69*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 127,26*
€ 153,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,34*
€ 167,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,79*
€ 166,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,37*
€ 157,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,74*
€ 147,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 202,15*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 189,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,98*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30344
ab € 41,20*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,41*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30702
ab € 50,58*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,60*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30314
ab € 42,57*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,56*
Zubehör
Eurokraft
751485
ab € 30,90*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,50*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30388
ab € 54,69*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 31,97*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17343
ab € 42,06*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17328
ab € 23,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.