Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

PP-Band für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm Bandbreite 13 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
PP-Band
PP-Band
PP-Band
Artikel-Nr.:
     103-650307
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     30701
EAN/GTIN:
     4030198307014
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
PP-Band, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 13 mm.

Für manuelle Umreifung. Für automatische und manuelle Umreifungen. Dehnung 25%, elastische Rückdehnung 6%. Spulen mit Kartonkern.

Umreifungsbänder mit individuellem Druck auf Anfrage. PP-Umreifungsband (Polypropylen) - Das klassische Umreifungsband - Geringe Reißfestigkeit, hohe Bandausdehnung - Mit Hülsen oder hülsenlos verschließbar - Flexibel, biegsam und witterungsbeständig - Keine Verletzungsgefahr Anwendung Für leichte, labile Produkte und Paletten, z.B. zum Verschließen von Kartonagen, zur Bündelung und kurzfristigen Lagerung. Nicht geeignet für schwere, scharfkantige und hochwertige Produkte.
Weitere Informationen:
Gewicht:
12 kg
Kerndurchmesser:
406 mm
Reißfestigkeit:
165 kg/cm²
Materialstärke:
0.6 mm
Bandlänge:
3000 m
Bandbreite:
13 mm
Material:
PP
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Umreifungsbänder PET, PP-Umreifungsband, Umreifungsbänder PP, Plastikband, Spannband, Automatenband, Umreifungsband, polyester-umreifungsband 12,7 x 0,65 mm, spannband, kunststoff-umreifungsband 12,7 mm, Band, Bänder, Polypropylenband, Polypropylenbänder, PP-Band, PP-Bänder, Umreifung, Umreifungen, Umreifungsbänder, Packschnur, Spannbänder
Angebote (24)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 47,09*
€ 54,21*
6 Tage
unbekannt
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 50,03*
€ 57,14*
6 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 50,66*
€ 57,90*
18 Tage
unbekannt
pro Rolle
Frei Haus
ab € 52,10*
€ 59,65*
5 Tage
84
pro Rolle
Frei Haus
ab € 55,23*
€ 61,36*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 54,21*
€ 64,51
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 50,92*
€ 60,59
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 49,55*
€ 58,96
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 48,00*
€ 57,12
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,09*
€ 56,04
pro Rolle
1 Rolle enthält 3.000 Meter (ab € 0,0157* pro Meter)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
17045
ab € 1.571,79*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17605
ab € 131,85*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17606
ab € 126,89*
Zubehör
Banholzer & Wenz
79161/B
ab € 356,40*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 118,31*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17342
ab € 26,67*
Zubehör
Banholzer & Wenz
19773/B
ab € 41,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.