Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Impulszange SUPERPOLY ,für unterschiedlichste Materialien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Impulszange SUPERPOLY
Impulszange SUPERPOLY
Impulszange SUPERPOLY
Artikel-Nr.:
     103-650279
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     281 PS
EAN/GTIN:
     8718444490456
Suchbegriffe:
Folienschweißzange
Handschweißzange
Impuls-Schweißzange
Impulsschweißzange
Impulszange SUPERPOLY, für unterschiedlichste Materialien, Schweißnaht LxB 280 x 3 mm.

Mobile Impulszange. Leicht zu bedienen.

Ein Schweißversuch gibt Auskunft über die Schweißbarkeit. Die Schweißzeit kann in Abhängigkeit von der Folienstärke am Impulsgeber eingestellt werden. PE kann so bis zu einer Stärke von 2 x 0,3 mm verschweißt werden. Zubehör: Impulsgeber und 5-m-Verlängerungskabel nicht inklusive. Muss separat dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
390 mm
Einsatzbereich:
Beutel
Für Material:
PE, Verbundmaterialien
Schweißnaht max.:
280x3 mm
Max. Folienstärke:
2x300 µm
Einsatzart:
Handgerät
Produkttyp:
Impulsgerät, Schweißzange
Breite:
340 mm
Weitere Suchbegriffe: folienschweißzange, Folienschweißgerät, Folienschweißgeräte, Einschweißgerät, Einschweißgeräte, Schweißgerät, Schweißgeräte, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 501,14*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 557,99*
€ 664,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,42*
€ 645,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.