Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Handsiegelzange FUTURA PORTABLE mit 2 Flachbalken Schweißnaht LxB 150 x 10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsiegelzange FUTURA PORTABLE
Handsiegelzange FUTURA PORTABLE
Artikel-Nr.:
     103-650274
Hersteller:
     Audion Elektro
Herst.-Nr.:
     150 B-2
EAN/GTIN:
     8718444490050
Suchbegriffe:
Folienschweißzange
Handschweißzange
Impuls-Schweißzange
Impulsschweißzange
Handsiegelzange FUTURA PORTABLE, mit 2 Flachbalken, Schweißnaht LxB 150 x 10 mm.

Tragbares Siegelgerät mit flachen Schweißbalken. Zum Versiegeln von Cellophan, Papier- und Aluminium-Laminatfolie und Kopfzeilen. Für schnelles Verschweißen von Folien.

Kleines Heißsiegelgerät zur Verwendung als Handmodell oder mit Fußsteuerung (nicht inklusive, muss als Zubehör gekauft werden) als Tischmodell. Die Maschine ist mit flachen Schweißbalken mit beidseitiger Erwärmung ausgestattet. Kontinuierlich beheizt. Ausgestattet mit 3-Positionsschalter. Geeignet zum Versiegeln von Cellophan, Papier- und Aluminium-Laminatfolie und Kopfzeilen.
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Länge:
170 mm
Einsatzbereich:
Verbundfolien, Beutel
Für Material:
PVC, Cellophan, Papier
Schweißnaht max.:
150x10 mm
Max. Folienstärke:
2x200 µm
Einsatzart:
Tischgerät, Handgerät
Produkttyp:
Siegelgerät, Schweißzange
Breite:
180 mm
Weitere Suchbegriffe: folienschweißzange, Folienschweißgerät, Folienschweißgeräte, Einschweißgerät, Einschweißgeräte, Schweißgerät, Schweißgeräte, Verpackungsgerät und Verpackungsmittel, Verpackungsgeräte und Verpackungsmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,38*
€ 318,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,25*
€ 307,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,84*
€ 293,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.