Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge
Artikel-Nr.:
     103-650095
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     219962
EAN/GTIN:
     4061753238269
Suchbegriffe:
Lenkrolle
Schwenkrolle
wicke lenkrolle 200x50
lenkrollen gummiräder
Elastik-Vollgummi-Rad auf Stahlfelge, Rad-Ø x Breite 200 x 50 mm, Lenkrolle.

Auf einer schweren Stahlblechfelge. Hohe Tragfähigkeit. Leichtgängig. Härte 63 Shore-A. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C.

Schwenklager mit doppeltem Kugelkranz, Schwenklagerschutz. Lauffläche aufvulkanisiert.

Schwarzer Gummi kann kreiden und/oder kontaktverfärben.
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
200 mm
Bauform:
Lenkrolle
Radmaterial:
Gummi - Vollgummi - Elastik
Felgenmaterial:
Stahlblech
Gehäusematerial:
Stahl
Tragfähigkeit bei 4 km/h:
600 kg
Befestigungsart:
Platte
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Weitere Suchbegriffe: lenkrolle, Wicke, 650095 49, Bockrolle, Bockrollen, Ersatzrad, Ersatzräder, Ersatzteil, Ersatzteile, Lenkrollen, Räder und Rollen, Rad und Rolle, Rolle, Rollen, Schwerlastrolle, Schwerlastrollen, Transportrolle, Transportrollen, Vollgummirad, Vollgummiräder
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,84*
€ 112,34*
3 Tage
unbekannt
€ 7,75*
ab € 89,34*
€ 112,98*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,34*
€ 133,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,85*
€ 131,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,84*
€ 105,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.