Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ablageschale, für Podestleiter, BxT 620/495 x 260 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ablageschale
Ablageschale
Artikel-Nr.:
     103-649827
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     19273
EAN/GTIN:
     4031405192737
Suchbegriffe:
Ablage Leiter
Leiterablage
Leiterwerkzeugablage
Werkzeugablage Leiter
Ablageschale, für Podestleiter, BxT 620/495 x 260 mm.

Belastung 10 kg. Inkl. Halterung und Befestigung. Trapezförmig 623/495 x 220 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
620 mm
Tiefe:
260 mm
Traglast:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Plattformleiter, Plattformtreppe, Podestleiter, Treppenpodest fahrbar, fahrbare Podesttreppe, plattformleiter günzburger, plattformleiter, MUNK, 649827 49, Ablageschale, Ablageschalen, Zubehör, Zubehöre
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 110,10*
€ 138,57*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,77*
€ 138,60*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,61*
€ 144,00*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 114,26*
€ 144,72*
17 Tage
35
Frei Haus
ab € 115,97*
€ 146,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,60*
€ 164,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,66*
€ 162,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,46*
€ 152,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,58*
€ 147,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,77*
€ 130,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.