Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sitzsack-Sessel, HxBxT 900 x 800 x 800 mm, beige / braun.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sitzsack-Sessel
Sitzsack-Sessel
Sitzsack-Sessel
Sitzsack-Sessel
Sitzsack-Sessel
Artikel-Nr.:
     103-648499
Hersteller:
     Kinzler MK GmbH & Co. KG
Herst.-Nr.:
     S-10121/43
EAN/GTIN:
     4024008118853
Suchbegriffe:
Sessel
Sitz-Sack
Sitzsack
sessel beige
Sitzsack-Sessel, HxBxT 900 x 800 x 800 mm, beige / braun.

2-farbiges, modernes Design. Strapazierfähiges Obermaterial. Für innen und außen*.

Das Obermaterial ist angenehm, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Outdoorfähig durch spezielle, wasserabweisende Innenbeschichtung. Die Füllung besteht aus leicht fließenden, recycelten Styroporkügelchen, wodurch sich der Sessel hervorragend dem Körper anschmiegt. Sie reflektierten die Körpertemperatur und sorgen so für angenehme Temperaturen.

* Bedingt witterungsbeständig, bitte trocken aufbewahren.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
900 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
800 mm
Sitzhöhe:
320 mm
Sitzflächen- und Lehnenfarbe:
beige, braun
Sitzflächen- und Lehnenmaterial:
100% Polyester
Produkttyp:
Sitzsäcke
Weitere Suchbegriffe: sessel, 648499 49, Außenmöbel, Homeoffice, Home office, Open-Space, Open-Spaces, Sitzgelegenheit, Sitzgelegenheiten, Sitzkissen, Sitzmöbel, Sitzsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,57*
€ 91,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,41*
€ 87,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,56*
€ 70,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.