Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1'' 12-Kant-Stecknuss kurz Zollmaße 2,15/16''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1'' 12-Kant-Stecknuss kurz
1'' 12-Kant-Stecknuss kurz
Artikel-Nr.:
     103-646430
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.0802
EAN/GTIN:
     4042146564660
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
1'' 12-Kant-Stecknuss kurz, Zollmaße, 2,15/16''.

12-kant. FlankTraction-Profil. Nach DIN 3124 / ISO 2725. Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille. Kurze Ausführung. Für Handbetätigung. Matt satiniert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwölfkant
Außen-12-kant zöllig:
2.15/16 Zoll
Durchmesser D1:
102 mm
Durchmesser D2:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 12kant 1", KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Ratschenkasten, Ratschenkästen, Stecknuss, Stecknüsse, Nuss, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,18*
€ 78,86*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 74,55*
€ 79,26*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 74,94*
€ 79,68*
63 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 76,37*
€ 81,21*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 88,74*
€ 93,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,87*
€ 111,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,23*
€ 109,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,74*
€ 105,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.