Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

1'' 12-Kant-Stecknuss kurz Zollmaße 1,7/16''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1'' 12-Kant-Stecknuss kurz
1'' 12-Kant-Stecknuss kurz
Artikel-Nr.:
     103-646419
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.1073
EAN/GTIN:
     4042146565292
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
1'' 12-Kant-Stecknuss kurz, Zollmaße, 1,7/16''.

12-kant. FlankTraction-Profil. Nach DIN 3124 / ISO 2725. Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille. Kurze Ausführung. Für Handbetätigung. Matt satiniert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zwölfkant
Außen-12-kant zöllig:
1.7/16 Zoll
Durchmesser D1:
55 mm
Durchmesser D2:
48 mm
Weitere Suchbegriffe: 12-kant-steckschlüsseleinsatz ks-tools, 12 kant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsseleinsatz 12kant 1", KS Tools, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Ratschenkasten, Ratschenkästen, Stecknuss, Stecknüsse, Nuss, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,73*
€ 24,61*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 21,84*
€ 24,73*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 22,48*
€ 25,46*
45 Tage
unbekannt
€ 4,75*
ab € 23,28*
€ 26,38*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,85*
€ 31,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.