Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel metrisch 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-645635
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.1935
EAN/GTIN:
     4042146559017
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Schlagringschlüssel
einringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel, metrisch, 135 mm.

FlankTraction-Profil. DIN 7444. Mit Schlagkante. Für besonders schwere Montagen. Phosphatiert. Chrom-Molybdän.
Weitere Informationen:
Länge:
520 mm
Breite:
202 mm
Ausführung:
Zwölfkant
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 962,03*
€ 994,30*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 977,52*
€ 1.009,79*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.001,87*
€ 1.034,14*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.021,79*
€ 1.054,06*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.197,10*
€ 1.229,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.229,36*
€ 1.462,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,10*
€ 1.424,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.