Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel metrisch 36 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-645626
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.0936
EAN/GTIN:
     4042146109335
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Schlagringschlüssel
einringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel, metrisch, 36 mm.

FlankTraction-Profil. DIN 7444. Mit Schlagkante. Für besonders schwere Montagen. Phosphatiert. Chrom-Molybdän.
Weitere Informationen:
Länge:
205 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Zwölfkant
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,35*
€ 26,16*
5 Tage
50
€ 4,90*
ab € 23,46*
€ 26,28*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,17*
€ 27,05*
€ 4,90*
ab € 23,85*
€ 27,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 29,86*
€ 33,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,06*
€ 39,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.