Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlag-Ringschlüssel Zollmaße 2,13/16''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Ringschlüssel
Schlag-Ringschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-645613
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2979
EAN/GTIN:
     4042146561119
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Schlag-Ringschlüssel, Zollmaße, 2,13/16''.

FlankTraction-Profil. DIN 7444. Mit Schlagkante. Für besonders schwere Montagen. Phosphatiert. Chrom-Molybdän.
Weitere Informationen:
Länge:
320 mm
Breite:
109.5 mm
Ausführung:
Zwölfkant
Weitere Suchbegriffe: Ringgabelschlüssel (Zoll), Ringmaulschlüssel (Zoll), Schlagringschlüssel, Schlagringschlüssel (Zoll), ringmaulschlüssel (zoll) ks-tools, einringschlüssel, KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,20*
€ 134,14*
22 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 127,79*
€ 134,80*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,40*
€ 135,48*
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 129,57*
€ 136,79*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 149,96*
€ 159,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,53*
€ 189,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,20*
€ 185,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,81*
€ 181,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,96*
€ 178,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.