Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel metrisch 170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-645594
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2170
EAN/GTIN:
     4042146559420
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel, metrisch, 170 mm.

DIN 133. Maulstellung 15° abgewinkelt. Mit Schlagkante. Für besonders schwere Montagen. Phosphatiert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
715 mm
Breite:
342 mm
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.222,72*
€ 1.252,13*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.236,76*
€ 1.266,31*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.254,12*
€ 1.283,84*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.289,32*
€ 1.319,15*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.611,45*
€ 1.611,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.611,45*
€ 1.917,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.