Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel E-TORX® Kopfhöhe (A1) 7,3 mm, (A2) 7,7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-645436
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4353
EAN/GTIN:
     4042146080382
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Knarren-Ringschlüssel
Knarrenringschlüssel
GEARplus Doppel-Ratschenringschlüssel, E-TORX®, Kopfhöhe (A1) 7,3 mm, (A2) 7,7 mm.

Ideal geeignet zur Montage und Demontage in engen Einbaulagen und Getriebewechsel. Torx-E. Gerade Form. Exakt verzahnt mit 72 Zähnen. Hochglanzverchromt. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Ausführung:
E-TORX
Weitere Suchbegriffe: Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Doppelringschlüssel (E-Profil), E-Profil-Ringschlüssel, Torx-Doppelringschlüssel, Torx-Ringschlüssel, Torx®-Schlüssel, ks tools ratschenschlüssel gerade, doppelringschlüssel (e-profil), doppelringschlüssel gerade, KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 8,10*
€ 10,05*
36 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,81*
€ 10,32*
21 Tage
30
€ 4,90*
ab € 9,58*
€ 10,49*
6 Tage
50
€ 4,90*
ab € 9,67*
€ 11,24*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,15*
€ 15,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.