Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel Zollmaße 4,1/4''


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-645073
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2291
EAN/GTIN:
     4042146559932
Suchbegriffe:
Gabelringschlüssel (Zoll)
Maulringschlüssel (Zoll)
Ringgabelschlüssel (Zoll)
Ringmaulschlüssel (Zoll)
Schlag-Maulschlüssel, Zollmaße, 4,1/4''.

DIN 133. Maulstellung 15° abgewinkelt. Mit Schlagkante. Für besonders schwere Montagen. Phosphatiert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
510 mm
Breite:
235 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlag-Maulschlüssel (Zoll), Schlag-Maulschlüssel, Schlagmaulschlüssel, ringmaulschlüssel (zoll) ks-tools, gabelringschlüssel (zoll), KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 475,44*
€ 499,95*
62 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 478,31*
€ 503,09*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 485,25*
€ 510,70*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 494,98*
€ 521,42*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 618,00*
€ 656,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,91*
€ 781,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,57*
€ 776,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 618,00*
€ 735,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.