Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schlag-Maulschlüssel metrisch 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlag-Maulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     103-645051
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     517.2200
EAN/GTIN:
     4042146559482
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel
Schlag-Maulschlüssel, metrisch, 200 mm.

DIN 133. Maulstellung 15° abgewinkelt. Mit Schlagkante. Für besonders schwere Montagen. Phosphatiert. Chrom Vanadium.
Weitere Informationen:
Länge:
800 mm
Breite:
392 mm
Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Gabelschlüssel, Handwerkzeug, Handwerkzeuge, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel, Werkzeug, Werkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Einzelpreis
^
45 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 2.723,07*
63 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
€ 2.752,84*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 2.793,79*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
€ 2.873,12*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
€ 3.484,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.484,50*
€ 4.146,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.